一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。
快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。
高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。
高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。
充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)内容量1個