曜日別特売

生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし

生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし - ナリカ

LED照明と反射鏡の交換式。
快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。
充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。
親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

仕様コンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式、虹彩式開口絞り付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗微動二軸、標本安全装置つき内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046588ZES-1000-74
オープン
48,000
52,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする