BA80/81用木製格納箱

BA80/81用木製格納箱 - ナリカ

生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。

仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046615ZES-1000-77
オープン
22,600
24,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする