曜日別特売

グロー式専用直管LEDランプ 20形

グロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形 - フィリップス

グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。

質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1150
注意
※次の器具・環境では使用できません・調光機能のついた器具や回路・リモコンのついた蛍光灯器具や回路・誘導灯・非常用照明器具・断熱材施工器具(SB/SGI/SG形表示器具)・直流電源・雨や水滴のかかる場所や湿度の高い場所・人感センサーや明暗センサーなどの自動点灯機能付き器具・密閉器具
※そのほか使用器具の種類によってリ寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※一部のインバーター器具ではちらつく可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048110LDF20D/8/11/1P1本昼光色
オープン
1,280
1,408(税込)
6日以内出荷
70048119LDF20N/8/11/1P1本昼白色
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
70048171LDF20D/8/11/2P1箱(2本)昼光色
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
70048180LDF20N/8/11/2P1箱(2本)昼白色
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする