用途工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます。
足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能です。
キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能です(本体のみ)。
水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計です。
災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能です。
付属品汚水タンク、取扱説明書、漏斗材質本体:HDPE 蛇口、ソープディスペンサー:ステンレス寸法(mm)【本体】500×330×830【汚水タンク】490×320×230質量(kg)5備考【ワンプッシュ量】足踏み式ポンプ:約200ml、ソープディスペンサー:約2ml容量(L)水タンク:17、液体石鹸タンク:2.5-3、汚水タンク:24ホース長さ(cm)【排水ホース】約30-150内容量1台