LIGHTNINGカーチャージャ4.8

LIGHTNINGカーチャージャ4.8 - 多摩電子LIGHTNINGカーチャージャ4.8 - 多摩電子LIGHTNINGカーチャージャ4.8 - 多摩電子

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。
充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051059TK132LK
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする