曜日別特売

スマホ用ステレオハンズフリー

スマホ用ステレオハンズフリー - 多摩電子

スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。

ホワイト形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型【マイク部】エレクトリックコンデンサー型ケーブル長(m)1.3周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHzインピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)【マイク部】2kΩ(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ音圧レベル(dB)96(±3)(1KHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70050928TSH36SW
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする