曜日別特売

スピーカーフォンUSB接続

スピーカーフォンUSB接続 - 多摩電子

WEB会議に最適!マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォン
ミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちら側の音声を相手に聞こえなくすることが可能
エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現
ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能
無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能

シルバー範囲【集音】半径約2m程度/360°※使用状況などにより異なります。周波数特性100~5,000Hz最大出力【スピーカー部】実用最大出力3W(モノラル)インピーダンス再生周波数(Hz)80~12,000音圧(dB/m)76(±3dB)指向性【マイク部】指向性無指向性マイク2個搭載(モノラル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051095TSK95K
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする