遮音性に優れたカナル型採用
3種類のイヤーパッド付属
用途音楽も楽しめるBluetoothモノラルヘッドセット
片耳タイプなので周囲の音が聞き取りやすい
材質ヘッドセット部: ABS他(ABS樹脂およびその他の素材) / USBケーブル: PVC他(ポリ塩化ビニルおよびその他の素材)型式【ヘッドセット部】BM27色ホワイト質量(g)ヘッドセット部: 10 / USBケーブル: 15定格【ケーブル】DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×57×33通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間端子【USBケーブル】USB-Aコネクタ/microUSBセキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ケーブル長(cm)30ペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)150通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5.5連続通話時間(時間)最大4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP内容量1個