多摩電子
ステレオイヤホン&ハンズフリー
音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用
好感度マイク搭載
2種類のイヤーパッドを付属
形式
【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型
周波数
【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz
入力感度
44dB
音圧レベル(dB)
107(1kHz時)
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70051077
ASH69LW
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください