曜日別特売

ショルダーポーチ

ショルダーポーチ - 多摩電子

6.7インチまでのスマホに対応
ファスナー付きサイドポケット
5枚収納可能なポケット付き

用途
スマホを入れてちょっとしたお財布代わりに
デザイン性と実用性重視のショルダータイプ
材質【本体・ストラップ】PUレザー【金具類】合金ブルー本体質量(g)約110(ストラップ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×30(ストラップ除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×165(スマホポケット)収納枚数(枚)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051068TPS16B
2,680
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする