曜日別特売

BT フルワイヤレスイヤホン

BT フルワイヤレスイヤホン - 多摩電子

高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン

通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051111TBS62K
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする