曜日別特売

骨伝導BTヘッドセット

骨伝導BTヘッドセット - 多摩電子骨伝導BTヘッドセット - 多摩電子

耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット
通話も可能なハンズフリー機能搭載
通話・音楽再生最大約6時間、悪天候でも使える防水IPX4準拠
Bluetooth Ver5.0を搭載。スポーツやランニングに最適

ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×48×130通信方式Bluetooth Ver5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間2.5時間保護【コンテンツ保護】SCMS-T対応ペアリング最大ペアリング登録8台通信距離(m)見通し10 (Power Class2)再生時間(時間)最大6連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大6対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051129TBS57K
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする