八ツ矢工業
カラー太陽雑巾 10枚入
カラーバリエーションで場所用途により使い分けができます。中厚タイプ。
用途
学校では教室用、床用、机用、窓用、トイレ用等。工場では工程別の色分け管理。病院ではゾーイングによる衛生管理など
材質
綿
質量(g)
45(1枚当たり)
寸法(cm)
20×28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70049275
58004
黄
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
70049291
58005
緑
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
70049300
58006
青
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
70049309
58007
ピンク
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください