八ツ矢工業
エバチェッカー組立品
泥落としマットです。組立完成品。
材質
エバテート
厚さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70050797
80510
2
大
55×85
¥
9,280
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
70050806
80512
1.2
小
40×70
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください