曜日別特売

フレッシュマット

フレッシュマット - 八ツ矢工業

パイルの長さ10mmでふっくらした質感です。抗菌糸で衛生面にも配慮しました。

材質表/ナイロン、裏/塩ビ厚さ(mm)12内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70050368747100.836×60
6,460
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70050377747121.245×75
10,050
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
7005038674714260×90
16,130
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
7005039574716490×120
32,210
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
7005041174718590×150
39,960
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
7005042074720690×180
48,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする