八ツ矢工業
パームふろマット
天然ヤシの繊維でザックリと織ってあるので、濡れても足さわりの良いバスマットです。
材質
パーム
厚さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70049957
72550
小
430
36×60
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70049966
72552
中
660
45×75
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
70049975
72554
大
1220
60×90
¥
7,460
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください