八ツ矢工業
ブロツクターフ フチ
ブロックターフ用ふちです。
材質
エバテート
厚さ(mm)
15
寸法(cm)
7.5×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70050727
80012
中フチ オス
42
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
70050736
80013
中フチ メス
44
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください