八ツ矢工業
ブロックターフ フチ
ブロックターフ用ふちです。
種別
角フチ
材質
エバテート
厚さ(mm)
15
質量(g)
18
寸法(cm)
7.5×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70050745
80014
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください