LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B

LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B - LG

39インチ 21:9 有機EL 800R曲面型ウルトラワイド(3440×1440)
ピーク輝度 1300cd/m2 マイクロレンズアレイ採用有機ELパネル
リフレッシュレート 240Hz
応答速度 0.03ms(GTG) / VESA ClearMR 13000
VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 / コントラスト比 1,500,000:1
NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible / AMD FreeSync(TM) Premium Pro テクノロジー / VESA AdaptiveSync

その他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491~611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.266×0.266mm表示色約10.7億色解像度3440×1440視野角178°/ 178°(CR≧10)応答速度0.03ms (GTG)入力電源100-240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)曲率半径800Rアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)モニターサイズ39パネル駆動方式OLED有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383輝度(cd/m2)275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7005167139GS95QE-B
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする