防災ラジオ

防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ防災ラジオ - プラスマイナスゼロ

防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。

付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351928XAR-J010Wホワイト
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
70351937XAR-J010Bブラック
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
70351946XAR-J010THブラウングレー
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする