曜日別特売

電子計算機 M

電子計算機 M - プラスマイナスゼロ電子計算機 M - プラスマイナスゼロ電子計算機 M - プラスマイナスゼロ電子計算機 M - プラスマイナスゼロ電子計算機 M - プラスマイナスゼロ

数字を表示する部分が少し斜めに起き上がったかたちが特長です。使いやすいサイズ感、手馴染みのよい丸み、見やすいオリジナルフォントなどこだわりがいっぱいの電卓です。全て同色でまとめた塊感が、お店のカウンターやオフィスのデスク上で静かに存在を主張します。

付属品本体(1)/アルカリボタン電池LR1130(1)(本体にテスト用電池を内蔵)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)約149(電池含む)使用温度(℃)0~40表示液晶機能【自動節電機能】約8分、【計算機能】加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、開平計算、税計算など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約165.0×107.0×26.0電源(個)太陽電池、バックアップ用アルカリボタン電池(LR1130×1:テスト用電池内臓)演算桁数12桁電池使用時間(時間)約1000(電池のみで連続使用した場合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352007ZZD-J010Wホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
70352016ZZD-J010Bブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする