曜日別特売

テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)

テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) - プラスマイナスゼロ

テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。
2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。

付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質付属品質量(g)355(本体)、26(送信機)電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時)充電時間4時間20分防水性IPX4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351955XAP-J010Wホワイト
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
70351971XAP-J010Hグレー
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
70351980XAP-J010Rレッド
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする