曜日別特売

コードレスクリーナーG040

コードレスクリーナーG040 - プラスマイナスゼロコードレスクリーナーG040 - プラスマイナスゼロコードレスクリーナーG040 - プラスマイナスゼロコードレスクリーナーG040 - プラスマイナスゼロ

±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。

付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、スタンド:スチール質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2ホワイトスイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分充電時間2.5時間ダストボックス容量(L)0.45吸引力(W)【ハイパワー】41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351797XJC-G040W
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする