コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27内容量1台