コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0容量(L)【ダスト ボックス】0.6消費電力(W)ハイパワー90電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139充電時間6時間連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57内容量1台