曜日別特売

衣類乾燥機

衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ衣類乾燥機 - プラスマイナスゼロ

必要な時にさっと広げればハンガーラックが衣類乾燥機に。外に干しにくい下着の乾燥や、乾き切らない洗濯物の仕上げ乾燥、花粉対策等にぴったりです。場所を取りがちな部屋干しがさっと片付いて、お部屋も広々。ダニモードもあるから寝具も気持ちよく使えます。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024を受賞。

付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)耐荷重(kg)10コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210温風温度(℃)70運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニタイマー1~7時間内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351867XRC-G010Wホワイト
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
70351876XRC-G010Hグレー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
70351885XRC-G010Rレッド
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする