曜日別特売

コーヒーメーカー2カップ

コーヒーメーカー2カップ - プラスマイナスゼロコーヒーメーカー2カップ - プラスマイナスゼロコーヒーメーカー2カップ - プラスマイナスゼロコーヒーメーカー2カップ - プラスマイナスゼロコーヒーメーカー2カップ - プラスマイナスゼロ

飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーを
いれることができる、小さなコーヒーメーカーです。
少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と
2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。
手軽だけど、とてもおいしい。
忙しい朝でも、休日のひとときでも、
2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。

付属品本体(1)/計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)1ブラック消費電力(W)425電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×169×158使用水300mL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351736XKC-V110(B)
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする