曜日別特売

電動コーヒーミル

電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ電動コーヒーミル - プラスマイナスゼロ

スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。
カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。

付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕材質付属品容量(mL)【粉受けカップ】110質量(g)433種類【ミル歯】コニカル式電源内蔵リチウムイオン電池容量(g)【一度に挽ける豆】25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×71.5×71.5充電時間2.5時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351745XKM-J110(B)ブラック
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
70351761XKM-J110-THブラウングレー
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする