曜日別特売

ポップアップトースター1枚焼き

ポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロポップアップトースター1枚焼き - プラスマイナスゼロ

毎朝、パンの焼けるにおいにつつまれる瞬間は心にゆとりを生み出すとても大切な時間です。そんな普通で幸せな食卓をイメージして作りました。自分のために、相手のために、特別なトーストを焼くような最小限で十分な幸せ感があります。いつもの朝食がちょっと豊になります。

その他8枚~4枚切りの食パンに対応、冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。付属品本体 / 取扱説明書〔保証書〕材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂質量(kg)1消費電力(W)500電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×223×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351727XKT-V030(W)
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする