曜日別特売

ミニ シェーバー

ミニ シェーバー - プラスマイナスゼロミニ シェーバー - プラスマイナスゼロミニ シェーバー - プラスマイナスゼロミニ シェーバー - プラスマイナスゼロミニ シェーバー - プラスマイナスゼロミニ シェーバー - プラスマイナスゼロ

握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。本体色に合わせたケース付きなので持ち運びに便利です。IPX7の防水性能を保持、付属のUSBケーブルを使い約90分で充電が完了します。旅行や出張中もカバンの中で誤作動しないよう、ロック機能が付いています。シンプルなデザインだからギフトにもおすすめです。

付属品専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)材質本体:ABS、亜鉛合金、ケース:合成皮革質量(g)118電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×51×27充電時間90分(目安として1回の満充電で5日間使用可能)防水性防水レベルはIPX7です。内容量1個
注意
※本製品はIPX7(防浸形)相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。
※長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。
※IPX7:常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351989XCS-K010Wホワイト
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
70351998XCS-K010Bブラック
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする