曜日別特売

毛玉クリーナー

毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ毛玉クリーナー - プラスマイナスゼロ

ころんとかわいい小さな毛玉クリーナーです。コードレスタイプだから持ち運び自由、手軽に衣類ケアができます。バッテリーは安全性の高いニッケル水素電池を使用しています。衣類ケア家電のスタイルスチーマーやコンパクト衣類乾燥機とカラーを合わせて使うのもおすすめです。

付属品本体(1)/USBケーブル/クリーニングブラシ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂質量(g)190電源ニッケル水素電池(交換不可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×70×70充電時間8時間コネクタUSB Type-C内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351901XRL-H010Wホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
70351910XRL-H010Hグレー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
70351919XRL-H010Rレッド
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする