曜日別特売

スタイルスチーマー

スタイルスチーマー - プラスマイナスゼロスタイルスチーマー - プラスマイナスゼロスタイルスチーマー - プラスマイナスゼロスタイルスチーマー - プラスマイナスゼロスタイルスチーマー - プラスマイナスゼロ

忙しい朝も、楽しかった夜も気付いた時にすぐに使える。衣類のシワ取りから、脱臭・除菌まで。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。2020年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2022を受賞。

付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1)材質ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂、スチール質量(kg)0.7(タンク空時)消費電力(W)800電源AC100V (50/60Hz)温度(℃)【アイロン面】140(スチーム停止時)、170(スチーム噴射時)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×95×107タンク容量(mL)110連続起動時間(分)8(スチーム量13g/分)内容量1個
注意
※タンク容量約110mlでの使用時。使用条件により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351831XRS-D010(W)ホワイト
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
70351840XRS-D010(R)レッド
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする