曜日別特売

スタイルスチーマーS

スタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロスタイルスチーマーS - プラスマイナスゼロ

ロングセラーのスタイルスチーマーにSサイズが登場。初めてスチーマーを使う方でも簡単に操作ができます。スチーマーは通年使える便利な衣類ケア家電です。シワ取りしながら除菌もできるし花粉やダニのケアもお任せ。生乾き臭対策にもおすすめです。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。

付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1)材質PP樹脂、アルミ質量(kg)0.47(タンク空時、コード含まず)消費電力(W)800電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×91×90タンク容量(mL)90連続起動時間(分)7(スチーム量13g/分)内容量1個
注意
※タンク容量約90mlでの使用時。使用条件により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351849XRS-J020Wホワイト
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
70351858XRS-J020DHダークグレー
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする