エクスプラス
ちいかわ オイテミテライト デスクトップライト ワイヤレス充電器付き
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト
マスコットはやわらかいシリコン素材
スマホを充電しながらライトも使用可能
ライトは8分の充電で約15分間点灯
USB充電式
用途
ライト、充電器として。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわグッズ
付属品
USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
内容量
1個
注意
※途中で消灯はできません。台座から外しても充電が切れるまで約15分間点灯し続けます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352138
393-PXXP075チイカワ
ちいかわ
5.5×3.7×4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
70352147
393-PXXP075ハチワレ
ハチワレ
6×3.7×4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
70352156
393-PXXP075ウサギ
うさぎ
7×3.7×4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
70352165
393PXXP075モモンガ
モモンガ
6×5×4.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
70352181
393-PXXP075くりまんじゅう
くりまんじゅう
5×4×4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
70352190
393-PXXP075シーサー
シーサー
5×5×4.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください