曜日別特売

USB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター

USB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター - StarTech.com

アダプタ&ケーブル一体型:USB Type-C対応コンピューターを追加のアダプターなしで直接HDMIディスプレイに接続できる1m USB C - HDMIモニターケーブル。すっきりした配線が可能
4K 30Hz 映像:HDMIディスプレイやモニターに4K映像(1080pとの下位互換性あり)を出力。動画編集、UHDコンテンツのストリーミング、プレゼンテーションなど、高解像度作業に最適
USB TYPE-Cモニターアダプター:機器のセットアップにマッチするオールブラックのUSBモニターケーブル
リバーシブルUSB-Cコネクター:どちら側を上にしても機器に接続できるリバーシブル設計のUSB-Cコネクターを採用したUSB C - HDMIアダプターケーブル
Thunderbolt & USB 3.2タイプC互換:DP Altモードに対応するThunderboltポートおよびUSBタイプC 3.2ポートで動作するUSBC - HDMI変換ケーブル

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4ブラック、【アクセントカラー】ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)5~90コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080pチップセットParade-PS171、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDP altモードに対応している必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
保存温度(℃)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434606CDP2HDMM1MB1-10~800~35
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
39434615CDP2HDMM2MB2-10~700~45
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする