曜日別特売

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド - SMC
仕様【オートスイッチ】耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)50シリンダー【耐水性向上】パッキンNBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70354990CDG1FA50R-50Z1-M9BAL
27,250
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする