SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70354965
CG1DN32-100Z1-N
クレビス形
ラバークッション
32
なし
100
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70355017
CDG1BA80-500Z1
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
エアクッション
80
磁石内蔵
500
¥
33,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください