クツワ
はーい!付箋(コーギー)
立てて使えるスタンド台紙付。ぽっちゃりボディで記入スペース沢山。30枚入。
用途
連絡・伝言・目印に!どこでも使える『はーい!』のポーズ
材質(本体)
紙
本体寸法(mm)奥行
3
製品質量(g)
10
本体横(mm)
59
本体縦(mm)
75
内容量
1個
注意
※大切なものに貼る場合はあらかじめテストしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352549
SC242H
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください