はーい!付箋(ペンギン)

はーい!付箋(ペンギン) - クツワはーい!付箋(ペンギン) - クツワはーい!付箋(ペンギン) - クツワはーい!付箋(ペンギン) - クツワ

立てて使えるスタンド台紙付。ぽっちゃりボディで記入スペース沢山。30枚入。

用途連絡・伝言・目印に!どこでも使える『はーい!』のポーズ材質(本体)本体寸法(mm)奥行3製品質量(g)10本体横(mm)63本体縦(mm)70内容量1個
注意
※大切なものに貼る場合はあらかじめテストしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352531SC242F
380
329
362(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする