曜日別特売

けしごむをつくろう・ハローキティ

けしごむをつくろう・ハローキティ - クツワけしごむをつくろう・ハローキティ - クツワけしごむをつくろう・ハローキティ - クツワ

レンジで簡単にけしごむが作れる

用途ハローキティのけしごむが作れます材質(本体)(けしごむのもと)PVC、炭酸カルシウム、顔料、食用香料、(立体型)PP、(説明書)紙、(耐熱袋)PE本体寸法(mm)奥行(立ちポーズのサイズ)19.8製品質量(g)80本体横(mm)(立ちポーズのサイズ)23.9本体縦(mm)(立ちポーズのサイズ)32.5内容量1個
注意
※小さなお子様が使用する場合は必ず大人の方と一緒に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352576PT212A
780
679
747(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする