クツワ
けしごむをつくろう・クロミ
レンジで簡単にけしごむが作れる
用途
クロミのけしごむが作れます
材質(本体)
(けしごむのもと)PVC、炭酸カルシウム、顔料、食用香料、(立体型)PP、(説明書)紙、(耐熱袋)PE
本体寸法(mm)奥行
(立ちポーズのサイズ)21.5
製品質量(g)
80
本体横(mm)
(立ちポーズのサイズ)34.4
本体縦(mm)
(立ちポーズのサイズ)27.4
内容量
1個
注意
※小さなお子様が使用する場合は必ず大人の方と一緒に使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352610
PT212D
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください