5ドア冷蔵庫 右開き

5ドア冷蔵庫 右開き - 日立5ドア冷蔵庫 右開き - 日立5ドア冷蔵庫 右開き - 日立5ドア冷蔵庫 右開き - 日立5ドア冷蔵庫 右開き - 日立

すっきり置けるスリムな幅60cmの右開きドアタイプの冷凍冷蔵庫。スリムでありながら、大容量470Lでたっぷり保存が可能です。冷蔵室は、ちょっと低い(約2℃)と高い湿度が特徴の「まるごとチルド」。冷蔵室全段をチルドとして使用できるので、食品の鮮度長持ち、美味しく保存できて冷蔵庫の使い方が広がります。

質量(kg)92シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×70.1×183.3ドア方開き(右)タイプ/5ドア年間消費電力量(kWh/年)269(101%)定格内容積(L)470[冷蔵室:243(うちまるごとチルド118/うち特鮮氷温ルーム13、製氷室22、冷凍室上段23/下段95、野菜室87]必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×701×1873内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352445R-HS47SG
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする