曜日別特売

アルバ 60W

アルバ 60W - フジマックアルバ 60W - フジマックアルバ 60W - フジマックアルバ 60W - フジマックアルバ 60W - フジマックアルバ 60W - フジマック

6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。
連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。
引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。
可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。

用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352418PWJ-60AL
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする