フジマック
アルバ クリップソケット
クリップソケットが360度回転可能。
連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。
強力クリップでがっちり固定。
可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
用途
アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。
仕様
カラビナ型フック・360°回転ソケット
寸法(mm)
190×50×140
質量(g)
565
タイプ
替球なし
定格電圧(V)
AC100
口金
E-26
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
電源タイプ
電源コードタイプ
替球
品番:LED-60AL・LED-40SP
使用場所
屋内専用
内容量
1個
注意
※球は付属していません。
※クリップソケットのみのご販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352436
PWJ-5M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった