折りたたみヒートクッション

折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool折りたたみヒートクッション - Basic Tool

寒さを遮断する瞬間温熱。
暖かさ3段階調節機能がついており、表面温度は最高約45℃。
440×400mmなので様々な用途で使いやすいサイズになっており、裏面には滑り止めがついているのでズレる心配もない。
モバイルバッテリー・シガーソケット・AC電源などに接続可能なUSB Type-A接続。

用途オフィス・家庭・車・アウトドアなどに。仕様スベリ止(裏面)その他暖かさ3段階設定寸法(mm)【展開時】400×440×20【収納時】400×140×80ブラック接続方法USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352409BT-HC45
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする