曜日別特売

ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g - ヘルメチック

耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。
シロキサンフリー

用途
耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策
電子機器内のシーリング、コーティング
材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352278FC700W100
6,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする