ANTEL
ワイヤレス連動ナイトライト
調光、調色可能
タッチボタン付き
明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途
Type-c充電
色
ホワイト
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
1000
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約8~12時間
明るさ(Lm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352269
HX10LT-062WH
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください