ワイヤレス連動ナイトライト2個

ワイヤレス連動ナイトライト2個 - ANTELワイヤレス連動ナイトライト2個 - ANTEL

調光、調色可能
タッチボタン付き
明暗人感センサー、センサー:ON切替可能

用途
Type-c充電
本体2個
ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352260HX10LT-063WH
3,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする