曜日別特売

フロアースタンド スタンダードタイプ

フロアースタンド スタンダードタイプ - シンエイ[店舗什器・備品]フロアースタンド スタンダードタイプ - シンエイ[店舗什器・備品]フロアースタンド スタンダードタイプ - シンエイ[店舗什器・備品]

ポスターが掲示できるインフォメーションパネルスタンドです。パネルは4辺開閉式なのでポスターの交換も簡単に行えます。キャスター付なので移動も簡単です。空港・駅などの公共施設やショッピングセンターなど数多くの施設で活躍しています。

用途ポスターを掲示したいときに材質パネル:アルミ・コーナー:樹脂・ボード:ハードボード・表面カバー:アクリル・脚部:アルミ・キャスター:双輪ナイロンキャスター(ストッパー付き)シルバー内容量1台
注意
※屋内専用品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
全幅(mm)
全高(mm)
フレーム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352287-8.5B1843180044
53,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70352296-7A1708170032
48,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70352305-6.1B2629165032
45,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70352321-12B1843180044
82,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70352330-9.9A1708170032
68,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70352339-6.5B2629165032
64,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする